Beli gps motor di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BASEUS Key Finer Wireless GPS Tracker
    Mulai

    Rp149.900

    BASEUS Key Finer Wireless GPS Tracker
    Deskripsi:
    1. Mini dan CompactDesain sederhana dan mini, lindungi barang-barang Anda saat bepergian.2. Pengingat Dua ArahKetika jarak antara pengingat anti-kehilangan dan ponsel lebih besar dari pada koneksi koneksi [sekitar 30m di lingkungan terbuka dan 10m di lingkungan dalam ruangan]. alarm dua arah otomatis mengingatkan Anda.3. Satu-klik Pencarian CepatDalam jangkauan koneksi, buka aplikasi dan klik "Temukan", dan pengingat anti-kehilangan akan segera mengeluarkan suara untuk memudahkan pencarian.4. Panggilan Desibel tinggiAlgoritma audio yang dioptimalkan, volume yang ditingkatkan, temukan kembali barang anda tanpa kehilangannya.5. Query Trajectory cerdasDalam mode pemutusan, buka aplikasi untuk memeriksa posisi pemutusan terbaru sehingga item dapat dilacak.
    atribut:
    • Color: White
    • Material: PC
    • Rated Power(uw): 10
    • Product Size(mm): 37x25x6
    • Rated Current (mA) : 3.3
    • Rated Voltage (V): 3
    • Volume (dB): 80-100
  2. monotaro Antenna Conversion Code
    Mulai

    Rp109.900

    monotaro Antenna Conversion Code
    Deskripsi:
    Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Installation Method: Connection by connector
    • Antenna Plug Cord Length (mm): About 180
  3. RIDGID SeekTech SR-24 Line Locator w/Bluetooth and GPS
    Mulai

    Rp99.999.900

    RIDGID SeekTech SR-24 Line Locator w/Bluetooth and GPS
    atribut:
    • Catalog Number: 44473
    • Battery Life: Approximately 16 hours
  4. Garmin GPS Genggam
    Mulai

    Rp4.399.900

    Garmin GPS Genggam
    Deskripsi:
    Dengan pemetaan yang dapat dirutekan untuk jalan dan jalan setapak, perangkat genggam Montana 700 menghadirkan fitur luar ruang canggih ke dalam format 5" kokoh yang ideal untuk navigasi dengan berjalan kaki, bersepeda, kayak, ATV, dan banyak lagi.
  5. Garmin GPSMAP 65s
    Mulai

    Rp9.099.900

    Garmin GPSMAP 65s
    atribut:
    • Display Dimensions WxL (cm); Diagonal (cm): 3.6x5.5; 6.6
    • Display Resolution (Pixel): 160x240
    • Waterproof Rating: IPX7
    • Memoryi (GB): 16
    • Battery Life (hour): 16
    • Default Map: TopoActive; Routable
    • Dimensions (mm): 61x160x36
    • External Storage (Gb): Up to 32
    • Map Segment: 3000
    • Rute: 200, 250 Titik Jalur Per Rute; 50 Titik Jalur Perutean Otomatis
    • Track Logs: 10.000 Titik Jalur Aktif; 200 Jalur Persimpangan
    • Tracks: 200
    • Waypoint/Favorit/Location: 5000
  6. Garmin GPS 73
    Mulai

    Rp4.299.900

    Garmin GPS 73
    atribut:
    • Display Type: 4 Level Gray LCD
    • Screen Size (cm): 1.4x2.1
    • Display Resolution (pixels): 128x160
    • Battery Type: 2AA
    • Waypoints/Favorites/Locations: 1000
    • Battery Life (hour): 18
    • Navigation Track Log: 10,000 Locations; Save 200 Routes
  7. Garmin Handheld/Portable Aviation GPS
    Mulai

    Rp22.999.900

    Garmin Handheld/Portable Aviation GPS
    Deskripsi:
    Fly confidently with our rugged, reliable, purpose-built GPS that includes our latest in-flight features, including IFR approaches, arrivals and departures, plus our familiar touchscreen interface.
    atribut:
    • Display Type: Touchscreen WVGA Color TFT with White Backlight
    • Voltage Range: 10-35
    • Display Resolution (pixels): 480x800
    • Sbas/Waas/Glonass Receiver: High-Sensitivity with WAAS Position Accuracy
  8. HAIGO GPS Navigation
    Mulai

    Rp6.699.900

    HAIGO GPS Navigation
    Deskripsi:
    GPS M128S, GPS MARINESensitivitas tinggi, penerima GPS melacak 13 satelit ( 12 GPS, 1 Waas atau egnos atau MSAS ) serentakPenyimpanan, mampu menyimpan 500 waypoint 20 router dan 1024 melacak titikAlarms, radius peringatan jangkar / penyimpanan kedatangan / ruteMob, mencacat posisi pada saat man overboard dan menyediakanLcd 84 x 54 mm cerah dengan kontras dan kecemerlangan yang dapat di sesuaikanAutopilot dapat dihubungkan, dan mengarah output data ke autopilotTampilan jalan yang unik menyediakan grafis dari proses kapal menuju titik lewatData waypoint dan rute dapat diunggah dari pc dan diunduh ke pc
  9. Emlid GPS Geodetic
    Mulai

    Rp79.999.900

    Emlid GPS Geodetic
    Deskripsi:
    GPS Geodetik Emlid Reach RS2 merupakan GPS RTK GNSS dengan performa pengukuran survei dan pemetaan yang optimal, dengan design yang simple memudahkan surveyor mengukur dengan cepat dan akurat. Dilengkapi dengan controller sistem operasi Android untuk digunakan di aplikasi ponsel.
    atribut:
    • Temperature Range (°C): -20 to +65
    • Dimensions (mm): 126x126x142
    • Battery Type: Li-Ion 5200 mAh, 7.2 V, 37.44 Wh
    • Wi-Fi: 802.11 b/g/n
    • Bluetooth: 4.0/2.1 EDR
    • Convergence Time (s): ~5 typical
    • Ingress Protection: IP67
    • Internal Memory (GB): 16
    • Port: RS-232, USB Type-C
    • Signal Tracked: GPS/QZSS L1C/A, L2C GLONASS L1OF, L2OF BeiDou B1I, B2I Galileo E1-B/C, E5b
  10. Garmin GPS Genggam
    Mulai

    Rp12.999.900

    Garmin GPS Genggam
    atribut:
    • Waterproof Rating: IPX7
    • Display Resolution (Pixel): 240X400
    • Memoryi (GB): 16
    • Screen Size (cm): 3.8x6.3
    • Battery Type: Internal Rechargeable Lithium-Ion
    • Compass: YES
    • Dimensions (mm): 62x163x35
    • GPS: YES
    • Image Viewer: YES
    • Interface: USB-C
    • Map Segments: 15000
    • Navigation Tracking Log: 20000 points, 250 saved gpx tracks, 300 saved fit activities
    • Screen Type: Transflective Color TFT
    • Smart Notifications: YES
    • Waypoint/Favorite/Location: 10000
    • Weather: YES
  11. FURUNO GPS Navigator
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp8.899.900

    FURUNO GPS Navigator
    Deskripsi:
    Simple, dependable worldwide communications at an affordable price.1136 channels160 programmable, 242 ITU SSB duplex, 72 ITU SSB simplex and 662 ITU FSK duplex channels are available.Rugged constructionThe highest quality components are used throughout. Constructed in a die-cast aluminum chassis with surface mount components, the IC-M710 is designed for long hours of operation in the harsh marine environment.Alphanumeric readoutThe large, easy-to-read display shoes status at a glance. Seven characters can be programmed into each memory channel to conveniently display station names, ship names, etc.150 W of outputA full 150 W (PEP) of output power is available for reliable long distance communication. A large cooling fan, in combination with the aluminum chassis, allows continuous transmission at full output power—even during demanding RTTY (radio teletype) and NBDP (narrow band direct printing) operation.Automatic tuning functionAn automatic tuning function is available when using the IC-M710 in combination with the optional AT-140 for quick and easy antenna tuning. Tuning is fully automatic. When you push the PTT on a new frequency, the antenna tuner quickly tunes the antenna automatically.Easy to useTwo large memory and frequency dials allow quick and easy operation.And more…Covers all allowed bands between 1.6 and 27.5 MHzGeneral coverage receiverModes: SSB, RTTY, CW and AM2182 kHz alarm built-in (optional for General versions)RF gain controlAudio activated squelchTerminals for frequency/mode control via NMEA interfacingDirect keypad channel selection entryLarge, front-mounted speakerDirect keypad channel selection entryWeather fax readyBacklight controlCW full break-in and semi break-in Highly accurate position fixing GPS navigator with clear color LCDThe FURUNO GPS navigator GP-39 provides accurate and reliable position fixing, thanks to a 12-channel GPS receiver combined with integrated SBAS (WAAS/EGNOS/MSAS) technology.The GP-39 has various display modes (Plotter, Highway, Steering, NAV data, Satellite monitor and 2 user customizable modes) on the 4.2" color LCD. Up to 3,000 points of ship track, 10,000 waypoints and 100 routes (each with up to 30 waypoints) can be stored. The waypoint and route data can be exported/imported via a USB flash drive or signal converter.The GP-39 can be networked with a fish finder, sonar, radar or other navigation equipment for feeding highly accurate navigation data.
    atribut:
    • Screen Type (inch): 4.2 Color LCD
    • Screen Resolution (pixels): 480 (V)x272 (H)
    • GPS Antenna: External
    • Display Modes: Plotter, Highway, Steering, NAV Data, Satellite monitor, User Display (Digital, Speedometer, COG)
    • Language: English, French, Spanish, Chinese, Vietnamese, Malay, Indonesian, Thai GPS / SBAS (WAAS/EGNOS/MSAS)
    • Receiving Type: GPS: 12 channels parallel, 12 satellites tracking, C/A code, all-in-view SBAS: 2 channels
    • Accuracy (m): GPS: 10 (95% of the time, HDOP≤4), WAAS: 3 (95% of the time, HDOP≤4), MSAS: 7 (95% of the time, HDOP≤4)
    • Waterproofing: Display unit: IP55 Antenna unit: IP56
    • Power Supply: 12-24 VDC : 0.7-0.3 A
    • Memory Capacity : 3,000 ship's track points 10,000 waypoints with comments 100 routes with 30 waypoints/route
    • Receiving Frequency (MHz): L1 : 1575.42 ± 1.023
  12. IMJ Safety Vest with 2 Pocket
    15%
    Mulai

    Rp109.900

    IMJ Safety Vest with 2 Pocket
    Deskripsi:
    Safety vest with 2 pocket and scotlight.
  13. Mibro Smart Watch
    Mulai

    Rp549.900

  14. HAIGO GPS Chart Plotter with Fish Finder
    Mulai

    Rp9.899.900

    HAIGO GPS Chart Plotter with Fish Finder
    Deskripsi:
    Fitur :7inch lcd resolusi tinggi 640 x 480Sunlight viewableK-chart Peta IndonesiaInternal Antena GPSFEATURES:- Digital Fishfinder Technology- Tanduscer Transoum 50 / 200KHz + zoom- Displays speed, temperature, depth, and position- Interested? Please don't hesitate to call us @022-7106162- The Sudanese IP66 unit is waterproof- Fish symbol- The operation menu is easy to use- 7" LCD 800x600px high resolution- Sunlight Viewable- K-CHART included- Save 12,000 location pointsEach Unit Includes with:- Unit- Bracket- GPS Antenna- Fishfinder Antenna- DC Cord
    atribut:
    • Size (inch): 7
  15. TRUSCO Resin Saddle Band
    Mulai

    Rp67.900

  16. 70Mai Kamera Dasbor
    Mulai

    Rp859.900

    70Mai Kamera Dasbor
    Deskripsi:
    70mai Dash Cam A810 Set Front 4K 2160P Rear HDR 1080P GPS Night VisionMenetapkan Standar Baru untuk Kualitas Video :Didukung oleh sensor gambar Sony Starvis 2IMX678 terbaru, 4K A810 menghadirkan rekaman berkualitas sinematik yang merekam setiap detail di jalan dengan kejernihan tingkat berikutnya.Framerate tinggi 60FPS*/25FPS menghasilkan gambar yang lebih halus secara efektif untuk mencegah terjadinya hasil yang buram. Ini terutama membantu menangkap plat nomor dan rambu-rambu jalan selama mengemudi dengan kecepatan tinggi.Penglihatan Malam yang Luar Biasa :meningkatkan sensor, aperture besar, dan tambahan baru dari HDR, 4K A810 berjalan di atas dan di luar saat merekam di malam hari.Perekaman Belakang HDR yang Ditingkatkan :Dengan penambahan algoritma HDR, 70mai telah mengambil perekaman belakang selangkah lebih maju. Dibandingkan dengan kamera belakang sebelumnya, kamera belakang yang baru dikembangkan menonjol pada eliminasi noise. Saturasi warna dan keseimbangan eksposur. Bahkan dapat memilih detail gambar di malam hari dengan pencahayaan yang lebih kompleks, mengembalikan tampilan belakang keTingkat realitas maksimalAi Deteksi Gerakan:Dengan algoritma canggih yang menghitung jarak dan niat seseorang, A810 mengaktifkan perekaman ketika mengidentifikasi seseorang sebagai ancaman potensial.
  17. Sanplatec Bottle Wide Mouth with PE Handle (Botol Lab)
    Mulai

    Rp329.900

    Sanplatec Bottle Wide Mouth with PE Handle (Botol Lab)
    Deskripsi:
    A large bottle with a handle that is easy to hold.
    atribut:
    • Dimensions (WxHxL) (mm): 178x340x178
    • Material (inner plug): Polyethylene
    • Material (Handle): Polypropylene
    • Cap Material: Polyethylene
    • Outer Diameter (φmm): 172
    • Opening Diameter (Φmm): 75
    • Handle: one hand
    • Capacity (L): 5
    • Height (mm): 305
    • Color: natural
    • Body Material: Polyethylene
    • TRUSCO Number: 557-6270
Daftar Harga gps motor Terbaru October 2026
BASEUS Key Finer Wireless GPS TrackerRp149.900
monotaro Antenna Conversion CodeRp109.900
RIDGID SeekTech SR-24 Line Locator w/Bluetooth and GPSRp99.999.900
Daytona Moto GPS Radar LCD Repair Speaker (Aksesoris Elektrik Motor)Rp329.900
Garmin GPS GenggamRp4.399.900
Garmin GPSMAP 65sRp9.099.900
Garmin GPS 73Rp4.299.900
Garmin Handheld/Portable Aviation GPSRp22.999.900
HAIGO GPS NavigationRp6.699.900
Emlid GPS GeodeticRp79.999.900

Data diperbarui pada 11/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)